MODUS - Menny LED-es lpt 28W 4000K 2600lm kerek PMMA bura 370mm SN074763 - SPMP4KN370V2/700ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Külső átmérő - 370 mm
Lámpateljesítmény - 28-28 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074763
Gyártói cikkszám
SPMP4KN370V2/700ND
Gyártói típuskód
SPMP4KN370V2/700ND
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Külső átmérő:
370 mm
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 28W 4000K 2600lm kerek PMMA bura 370mm