Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es lpt 5000lm 4000K 44W 600x600mm IP54 SN140154 - IBP5000A4KO600ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt 5000lm 4000K 44W 600x600mm IP54 SN140154

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 44 W

  • Védettség - IP54

  • Effektív fényáram - 5000 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN140154

Gyártói cikkszám

IBP5000A4KO600ND

Gyártói típuskód

MODUS IBP5000A4KO600ND

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

44 W

Védettség:

IP54

Effektív fényáram:

5000 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

114 lm/W

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

596 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

596 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Magasság / mélység:

90 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

90 mm

Menny LED-es lpt 5000lm 4000K 44W 600x600mm IP54