Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es lpt 5600lm 5300K 55W 600x600mm IP40 GT87734 - QP5A600/1050ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt 5600lm 5300K 55W 600x600mm IP40 GT87734

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 5300-5300 K

  • Rendszer teljesítmény - 52 W

  • Védettség - IP40

  • Effektív fényáram - 5800 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073730579

Sonepar cikkszám

GT87734

Gyártói cikkszám

QP5A600/1050ND

Gyártói típuskód

MODUS QP 5A 600/1050ND

Színhőmérséklet:

5300-5300 K

Rendszer teljesítmény:

52 W

Védettség:

IP40

Effektív fényáram:

5800 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

112 lm/W

Ház színe:

alumínium

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

622 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

622 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Beépítési hossz:

596 mm

Magasság / mélység:

15 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

55-55 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Beépítési szélesség:

596 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

15 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x58W parabola menny EVG + INV