Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es lpt 600mm 6db LEDpanel IP20 4000K 34W SKY3 SN108118 - QD3A600/700ND/SKY03

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt 600mm 6db LEDpanel IP20 4000K 34W SKY3 SN108118

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Külső átmérő - 600 mm

  • Lámpateljesítmény - 34-34 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108118

Gyártói cikkszám

QD3A600/700ND/SKY03

Gyártói típuskód

QD3A600/700ND/SKY03

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Külső átmérő:

600 mm

Lámpateljesítmény:

34-34 W

Menny LED-es lpt 600mm 6db LEDpanel IP20 4000K 34W SKY3