MODUS - Menny LED-es lpt matt parabola tükör 19W 4000K 2150lm 1245mm SN094400 - AREL2000RM1KVM4ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Külső átmérő - 1245 mm
Lámpateljesítmény - 19-19 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094400
Gyártói cikkszám
AREL2000RM1KVM4ND
Gyártói típuskód
MODUS AREL2000RM1KVM4ND
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Külső átmérő:
1245 mm
Lámpateljesítmény:
19-19 W
Menny LED-es lpt matt parabola tükör 19W 4000K 2150lm 1245mm