MODUS - Menny LED-es lpt matt parabola tükör 26W 4000K 3050lm 1245mm SN094397 - AREL3000RM2KVM4ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Külső átmérő - 1245 mm
Lámpateljesítmény - 26-26 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094397
Gyártói cikkszám
AREL3000RM2KVM4ND
Gyártói típuskód
MODUS AREL3000RM2KVM4ND
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Külső átmérő:
1245 mm
Lámpateljesítmény:
26-26 W
Menny LED-es lpt matt parabola tükör 26W 4000K 3050lm 1245mm