Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es lpt opál 1200lm 3000K 15W átm: 285mm SN003385 - BRSB3KO300V1/ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt opál 1200lm 3000K 15W átm: 285mm SN003385

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Külső átmérő - 285 mm

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003385

Gyártói cikkszám

BRSB3KO300V1/ND

Gyártói típuskód

MODUS BRSB LED 300mm 3000K

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Külső átmérő:

285 mm

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 1200lm 3000K 15W átm: 285mm