Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Menny LED-es lpt opál 4400lm 4000K 38W 1200mm IP40 SN072860 - ESO4000RMKO4ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt opál 4400lm 4000K 38W 1200mm IP40 SN072860

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 38 W

  • Védettség - IP40

  • Effektív fényáram - 4400 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8596099006228

Sonepar cikkszám

SN072860

Gyártói cikkszám

ESO4000RMKO4ND

Gyártói típuskód

MODUS ESO 2X LED 1200mm opal 4000K 350mA

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

38 W

Védettség:

IP40

Effektív fényáram:

4400 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

116 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1210 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

240 mm

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Beépítési hossz:

950 mm

Magasság / mélység:

52 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

38-38 W

Beépítési szélesség:

150 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 4400lm 4000K 38W 1200mm