MODUS - Menny LED-es lpt opál 900lm 3000K 10W átm: 285mm SN003382 - BRSB3KO300V0/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Külső átmérő - 285 mm
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003382
Gyártói cikkszám
BRSB3KO300V0/ND
Gyártói típuskód
MODUS BRSB LED 300mm 3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Külső átmérő:
285 mm
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 900lm 3000K 10W átm: 285mm