MODUS - Menny LED-es lpt szabadonsug. 1200mm 28W 3100lm 4000K IP20 SN067994 - TEL3000M4/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 30 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1186 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8596099015046
Sonepar cikkszám
SN067994
Gyártói cikkszám
TEL3000M4/ND
Gyártói típuskód
MODUS TEL 3000 M 4 ND
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
30 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1186 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK00
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1186 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
38 mm
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Raszter típusa:
nélkül
Érintésvédelem:
I
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Magasság / mélység:
39 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus