Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es parabola tükör 4150lm 4000K 1210mmx238mm IP20 SN015324 - LLL4000RM2KV4ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es parabola tükör 4150lm 4000K 1210mmx238mm IP20 SN015324

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 37 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 4150 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN015324

Gyártói cikkszám

LLL4000RM2KV4ND

Gyártói típuskód

MODUS LLL4000RM2KV4ND

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

37 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

4150 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

116 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1210 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

238 mm

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Raszter típusa:

magasfényű

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Beépítési hossz:

900 mm

Magasság / mélység:

52 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Beépítési szélesség:

150 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt parabola tükör 4150lm 4000K 1210mmx238mm