Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Mennyezeti LED-es lpt 106W 5700K 14500lm IP65 üveg bura 650mm SN075236 - MEGAL4S5V1/2100ND

MásolásMásolás
MODUS - Mennyezeti LED-es lpt 106W 5700K 14500lm IP65 üveg bura 650mm SN075236

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 5700-5700 K

  • Védettség - IP65

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Külső átmérő - 650 mm

  • Lámpateljesítmény - 106-106 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075236

Gyártói cikkszám

MEGAL4S5V1/2100ND

Gyártói típuskód

MODUS MEGA LED 4S5V1/2100ND

Színhőmérséklet:

5700-5700 K

Védettség:

IP65

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Külső átmérő:

650 mm

Lámpateljesítmény:

106-106 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti LED-es lpt 106W 5700K 14500lm IP65 üveg bura 650mm