Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Mennyezeti LED-es lpt. 14W 2200lm 4000K IP20 SN116194 - EVO2500S4CW/ND

MásolásMásolás
MODUS - Mennyezeti LED-es lpt. 14W 2200lm 4000K IP20 SN116194

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 14 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 2200 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116194

Gyártói cikkszám

EVO2500S4CW/ND

Gyártói típuskód

MODUS EVO2500S4CW/ND

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

14 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

2200 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

157 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

610 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

96 mm

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Beépítési hossz:

480 mm

Magasság / mélység:

50 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Beépítési szélesség:

50 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Mennyezeti LED-es lpt. 14W 2200lm 4000K IP20