MODUS - Mennyezeti LED-es lpt 14W 3000K 1100lm kerek PMMA bura 190mm IP20 SN073958 - SPMP3KN190V1/350ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 14 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1400 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073718027
Sonepar cikkszám
SN073958
Gyártói cikkszám
SPMP3KN190V1/350ND
Gyártói típuskód
MODUS SPMP3KN190V1/350ND
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
14 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1400 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Külső átmérő:
190 mm
Raszter típusa:
nélkül
Érintésvédelem:
I
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Magasság / mélység:
41 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus