MODUS - Reflektor 92W LED-es 4000K 11200lm szimmetrikus IP65 SN071947 - OS100PC4S4ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 11200 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 92-92 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071947
Gyártói cikkszám
OS100PC4S4ND
Gyártói típuskód
MODUS OS100 PCS 4000K ND
Effektív fényáram:
11200 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
92-92 W
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 92W LED-es 4000K 11200lm szimmetrikus IP65