MODUS - Sülly fémhalogén lpt 70W kerek Rx7s 200mm fix IP20 GT45702 - SPME70/RX7s
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - RX7s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073737882
Sonepar cikkszám
GT45702
Gyártói cikkszám
SPME70/RX7s
Gyártói típuskód
MODUS SPME70/RX7s
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
RX7s
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
115 mm
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
235 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fénykilépés:
direkt
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Sülly fémhalogén lpt 70W kerek Rx7s 200mm fix