MODUS - Sülly kompfcsöves lpt 2X36W indirekt lpt EVG IP20 GT57558 - INB236EVG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073717372
Sonepar cikkszám
GT57558
Gyártói cikkszám
INB236EVG
Gyártói típuskód
MODUS INB 236 EVG
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Beépítési hossz:
576 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Fénykilépés:
indirekt
Beépítési szélesség:
576 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Nem