Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Sülly kompfcsöves lpt 2X36W indirekt lpt komp. IP20 GT15026 - INA236

MásolásMásolás
MODUS - Sülly kompfcsöves lpt 2X36W indirekt lpt komp. IP20 GT15026

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073704143

Sonepar cikkszám

GT15026

Gyártói cikkszám

INA236

Gyártói típuskód

MODUS INA 236

Falra szerelhető:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

2

Foglalat:

G13

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

indirekt

Védettség:

IP20

Érintésvédelem:

I

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

596 mm

Magasság / mélység:

94 mm

Hosszúság:

596 mm

Beépítési hossz:

576 mm

Beépítési szélesség:

576 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly kompfcsöves lpt 2X36W indirekt lpt komp.