MODUS - Sülly LED-es lpt 28W 4200lm 4000K 600x600mm DALI IP40 SN115976 - FIT4000A4KN600/DALI
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Képernyős munkahelyre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115976
Gyártói cikkszám
FIT4000A4KN600/DALI
Gyártói típuskód
FIT4000A4KN600/DALI
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag prizma
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés DALI:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP40
Érintésvédelem:
II
Rendszer teljesítmény:
35 W
Lámpa fényhasznosítás:
129 lm/W
Effektív fényáram:
4500 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
596 mm
Magasság / mélység:
15 mm
Hosszúság:
596 mm
Beépítési magasság/-mélység:
15 mm
Csatlakozási mód:
dugós szorító