Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Sülly LED-es lpt 32W 4000K 3900lm 600x600mm IP65 nem dimm SN079018 - LAB4000A4KO600ND

MásolásMásolás
MODUS - Sülly LED-es lpt 32W 4000K 3900lm 600x600mm IP65 nem dimm SN079018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Hosszúság - 600 mm

  • Szélesség - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079018

Gyártói cikkszám

LAB4000A4KO600ND

Gyártói típuskód

MODUS LAB4000A4KO600ND

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Lámpateljesítmény:

32-32 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly LED-es lpt 32W 4000K 3900lm 600x600mm IP65 nem dimm