MODUS - Sülly LED-es lpt parabola tükör 28W 3100lm 3000K 600x600mm SN080637 - ISRAC4KV3V160/ND1050I3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Lámpateljesítmény - 28-28 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080637
Gyártói cikkszám
ISRAC4KV3V160/ND1050I3
Gyártói típuskód
MODUS ISRAC4KV3V160/ND1050I3
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly LED-es lpt parabola tükör 28W 3100lm 3000K 600x600mm