MODUS - Sülly LED-es lpt parabola tükrös 3900lm 4000K 1200x300mm SN015302 - ISRCC2KV4V160/1400ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073796278
Sonepar cikkszám
SN015302
Gyártói cikkszám
ISRCC2KV4V160/1400ND
Gyártói típuskód
MODUS ISRCC2KV4V160/1400ND
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Effektív fényáram:
3900 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Szélesség:
300 mm
Hosszúság:
1200 mm