Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Táblavilágító 1x54W aszimmetrikus tükörrel EVG IP20 SN074296 - SLIM154AS

MásolásMásolás
MODUS - Táblavilágító 1x54W aszimmetrikus tükörrel EVG IP20 SN074296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074296

Gyártói cikkszám

SLIM154AS

Gyártói típuskód

MODUS SLIM 154 AS

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1255 mm

Szélesség:

170 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

75 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Táblavilágító 1x54W aszimmetrikus tükörrel EVG