Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Táblavilágító 1x58W aszimmetrikus tükörrel EVG IP20 GT15345 - SLIM158ASEP

MásolásMásolás
MODUS - Táblavilágító 1x58W aszimmetrikus tükörrel EVG IP20 GT15345

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Képernyős munkahelyre alkalmas - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073757682

Sonepar cikkszám

GT15345

Gyártói cikkszám

SLIM158ASEP

Gyártói típuskód

MODUS SLIM 158 AS EVG

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

G13

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP20

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Lámpateljesítmény:

58-58 W

Szélesség:

170 mm

Magasság / mélység:

75 mm

Hosszúság:

1600 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Táblavilágító 1x58W aszimmetrikus tükörrel EVG