MODUS - Táblavilágító 1x58W aszimmetrikus tükörrel komp. IP20 GT15344 - SLIM158AS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073757668
Sonepar cikkszám
GT15344
Gyártói cikkszám
SLIM158AS
Gyártói típuskód
MODUS SLIM 158 AS
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1600 mm
Szélesség:
170 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
75 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen