MODUS - Vészvilágító LED 1H készenléti/állandó IP41 GT52381 - TW/1/SA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas
Felügyeleti berendezés - nélkül
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5907527901825
Sonepar cikkszám
GT52381
Gyártói cikkszám
TW/1/SA
Gyártói típuskód
MODUS TW/1/SA TWINS
Szerelési mód:
falra szerelés
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
alumínium
Búra anyaga:
műanyag opál
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
I
Észlelési távolság:
30 m
Szélesség:
315 mm
Magasság / mélység:
48 mm
Hosszúság:
283 mm