Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Morek - Univerzális kábelösszekötő 1P szürke 1xAl/Cu 35-240mm2 1000V SN122504 - MAA1240A10

MásolásMásolás
Morek - Univerzális kábelösszekötő 1P szürke 1xAl/Cu 35-240mm2 1000V SN122504

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 35-185 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 425 A

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122504

Gyártói cikkszám

MAA1240A10

Gyártói típuskód

MAA1240A10

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

35-185 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

425 A

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

35-240 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

35-185 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

106 mm

Magasság:

65 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

80-80 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

37 mm

Univerzális kábelösszekötő 1P szürke 1xAl/Cu 35-240mm2 1000V