Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Morek - Univerzális kábelösszekötő 2P kék 2xAl/Cu 25-150mm2 1000V SN133234 - MAA2150B10

MásolásMásolás
Morek - Univerzális kábelösszekötő 2P kék 2xAl/Cu 25-150mm2 1000V SN133234

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 25-150 mm2

  • Névleges áram - 640 A

  • Szín - kék

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133234

Gyártói cikkszám

MAA2150B10

Gyártói típuskód

MAA2150B10

Névleges keresztmetszet:

25-150 mm2

Névleges áram:

640 A

Szín:

kék

Névleges feszültség:

1000 V

Áttetsző:

Nem

Univerzális kábelösszekötő 2P kék 2xAl/Cu 25-150mm2 1000V