Morek - Univerzális kábelösszekötő 2P szürke 2xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V SN019045 - MAA2050A10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1.5-50 mm2
Névleges áram - 320 A
Szín - szürke
Névleges feszültség - 1000 V
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019045
Gyártói cikkszám
MAA2050A10
Gyártói típuskód
MAA2050A10
Névleges keresztmetszet:
1.5-50 mm2
Névleges áram:
320 A
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
1000 V
Áttetsző:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Vadas Róbert ; OUNEVA Sorkapocs 2x1,5-50mm2 szürke