Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Morek - Univerzális kábelösszekötő 2P zöld 2xAl/Cu 6-95mm2 1000V SY001913 - MAA2095Y10

MásolásMásolás
Morek - Univerzális kábelösszekötő 2P zöld 2xAl/Cu 6-95mm2 1000V SY001913

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 6-70 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Névleges áram In - 490 A

  • Szín - zöld-sárga

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001913

Gyártói cikkszám

MAA2095Y10

Gyártói típuskód

MAA2095Y10

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-70 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Névleges áram In:

490 A

Szín:

zöld-sárga

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-95 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

6-70 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

4

Névleges feszültség:

1000 V

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

84 mm

Magasság:

51 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Üzemi hőmérséklet:

80-80 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

42 mm

Univerzális kábelösszekötő 2P zöld 2xAl/Cu 6-95mm2 1000V