MŰKŐ - Kábeljelző szalag 'Erősáramú kábel' Sonepar sárga 250m/tekercs GT18425 - Erősáramú kábel Sonepar 250m
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Nem
Felirat - felirattal
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
250 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18425
Gyártói cikkszám
Erősáramú kábel Sonepar 250m
Gyártói típuskód
Erősáramú kábel Sonepar 250m
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirattal
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Hosszúság:
250000 mm
Átmérő:
0 mm
Mágneses:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Kábeljelző szalag "Erősáramú kábel" Sonepar sárga