Neosil Kft - Purhab US téli 750ml -12°C sárga (fém purhab-pisztolyhoz) United Sealants GT78717 - 4060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - PUR
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Űrtartalom - 750 ml
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT78717
Gyártói cikkszám
4060
Gyártói típuskód
4060
Kivitel:
PUR
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Űrtartalom:
750 ml
Rögzítéstechnika ; Tömítőanyag ; Purhab US téli 750ml -12°C sárga (fém purhab-pisztolyhoz) United Sealants