Netatmo - NETATMO Pro Intelligens sziréna - Beltéri kamera kiegészítő IP50 SN124849 - NIS01-PRO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hangok száma - 2
Hangerő - 110 dB
Áram fajtája - DC
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 3 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124849
Gyártói cikkszám
NIS01-PRO
Gyártói típuskód
NIS01-PRO
Hangok száma:
2
Hangerő:
110 dB
Áram fajtája:
DC
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
3 V
Védettség:
IP50
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
1
Érintkezéssel:
Nem
Áramfelvétel:
0.0025 A
Intelligen sbeltéri sziréna Az intelligens beltéri kamerához (NSC-PRO) társítható. Jellemzők: Idegen behatolás, betörés érzékelőésekor 110 dB-es risztást indít a rendszer. A beltéri kamerához valós csatlakoztatás után, az okostelefonon keresztül konfigurálható. Jellemzők: Hangerő: maximum 110 dB Csatlakozás a beltéri kamerához Értesítések küldése az okostelefonra (Beltéri kamera - Netatmo Security app-on keresztül) Manuális riasztás aktiválás Előre telepített hangüzenetek