Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Netatmo - NETATMO Pro Intelligens WiFi Kiegészítő radiátor szelep SN124842 - NAV-PRO

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szabályozó elem - egyéb

  • Hőérzékelő kivitel - egyéb

  • Médium - levegő

  • Felszállócsőhöz alkalmas - Igen

  • Csatlakozó méret, beszúró szelep - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124842

Gyártói cikkszám

NAV-PRO

Gyártói típuskód

NAV-PRO

Szabályozó elem:

egyéb

Hőérzékelő kivitel:

egyéb

Médium:

levegő

Felszállócsőhöz alkalmas:

Igen

Csatlakozó méret, beszúró szelep:

egyéb

Lopásvédelemmel:

Nem

Lopásgátláshoz alkalmas:

Nem

Beállítási tartomány:

5-30 °C

Blokkolás/behatárolás beállítási tartományhoz:

Nem

Reakcióidő:

1000 s

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Klímaberendezéshez alkalmas:

Nem

Használati vízhez alkalmas:

Igen

Távirányítással működtethető:

Igen

Távirányított kapilláris kezelőelem hossza:

0 m

Távirányított érzékelő:

Nem

Távirányított kapilláris érzékelő hossza:

0 m

Távirányított átmérő érzékelő:

0 mm

Távirányított érzékelő hossza:

0 mm

NETATMO Pro Intelligens WiFi Kiegészítő radiátor szelep