NIEDAX - Acél kábeltálca 26x30mm fedéllel GT12820 - LLK 26030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 30 mm
Magasság - 26 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339506903
Sonepar cikkszám
GT12820
Gyártói cikkszám
LLK 26030
Gyártói típuskód
LLK 26030
Szélesség:
30 mm
Magasság:
26 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
szalaghorganyzott
Fix/állandó választófalak száma:
0
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
725 mm2
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem