NIEDAX - Acél kábeltálca végzáró elem 40x40 SN052759 - LED 40040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Kivitel - bal/jobb
Szín - egyéb
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339517763
Sonepar cikkszám
SN052759
Gyártói cikkszám
LED 40040
Gyártói típuskód
LED 40040
Magasság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Kivitel:
bal/jobb
Szín:
egyéb
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Öntapadó fólia:
Igen
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Acél kábeltálca végzáró elem 40x40