Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Acélpáncél védőcső, tüzihorg., külső átm: 40 mm, hossz: 3000 mm SN075734 - IESR 40 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Acélpáncél védőcső, tüzihorg., külső átm: 40 mm, hossz: 3000 mm SN075734

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 40 mm

  • Belső átmérő - 37.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046933001994

Sonepar cikkszám

SN075734

Gyártói cikkszám

IESR 40 F

Gyártói típuskód

IESR 40 F

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

40 mm

Belső átmérő:

37.4 mm

Anyag minősége:

acél (lágyacél, hengerelt)

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-400 °C

Védőcső rendszerek ; NIEDAX ; Acélpáncél védőcső, tüzihorg., külső átm: 40 mm, hossz: 3000 mm