NIEDAX - Adapter, menetek: Pg 13,5 külső, M16 belső SN066949 - 1897P13M16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13
Menet emelkedése - 1.41 mm
Csavarmenet hossza - 9 mm
Kulcsméret - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126377583
Sonepar cikkszám
SN066949
Gyártói cikkszám
1897P13M16
Gyártói típuskód
1897P13M16
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13
Menet emelkedése:
1.41 mm
Csavarmenet hossza:
9 mm
Kulcsméret:
24 mm
Hatszög élmérete:
27.5 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Ütésálló:
Igen
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-100 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül