NIEDAX - Adapter, menetek: Pg 9 külső, M12 belső SN066961 - 1897P09M12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Menet emelkedése - 1.41 mm
Csavarmenet hossza - 8 mm
Kulcsméret - 19 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126377538
Sonepar cikkszám
SN066961
Gyártói cikkszám
1897P09M12
Gyártói típuskód
1897P09M12
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Menet emelkedése:
1.41 mm
Csavarmenet hossza:
8 mm
Kulcsméret:
19 mm
Hatszög élmérete:
21 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Igen
Ütésálló:
Igen
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-100 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül