NIEDAX - Belső sarok 90°, horonnyal, 60x107 mm SN066976 - I60110.3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 107 mm
Kivitel - búraforma
Szín - fehér
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126193091
Sonepar cikkszám
SN066976
Gyártói cikkszám
I60110.3
Gyártói típuskód
I60110.3
Magasság:
60 mm
Szélesség:
107 mm
Kivitel:
búraforma
Szín:
fehér
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Nem
Ipari csatlakozók ; SEZ DK a.s. ; Ipari spec csatl 16A 400V 5P IP44