NIEDAX - Csatl.sorkapocs, 20,5x25x174,5 mm, vez. km: 4,0-16,0 mm2 SN067033 - 135.0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 4-16 mm2
Kapcsok száma - 12
Rugalmas vezetékhez használható - Igen
Szín - fekete
Kezelőemelőkkel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126402100
Sonepar cikkszám
SN067033
Gyártói cikkszám
135.0
Gyártói típuskód
135.0
Névleges keresztmetszet:
4-16 mm2
Kapcsok száma:
12
Rugalmas vezetékhez használható:
Igen
Szín:
fekete
Kezelőemelőkkel:
Nem
Névleges feszültség:
450 V
Többdrótos vezetékekhez használható:
Igen
Alkalmas masszív vezetékhez:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Csatl.sorkapocs, 20,5x25x174,5 mm, vez. km: 4,0-16,0 mm2