Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csatornafedél, 300x3000 mm, t=0,9 mm SN067042 - RD 300

MásolásMásolás
NIEDAX - Csatornafedél, 300x3000 mm, t=0,9 mm SN067042

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - felfekvő

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339260706

Sonepar cikkszám

SN067042

Gyártói cikkszám

RD 300

Gyártói típuskód

RD 300

Fedél szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

felfekvő

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyagvastagság:

0.9 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb