Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csatornafedél retesszel, 100x3000mm t=0,8 mm SN100701 - RDV 100 E5

MásolásMásolás
NIEDAX - Csatornafedél retesszel, 100x3000mm t=0,8 mm SN100701

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 102 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339891009

Sonepar cikkszám

SN100701

Gyártói cikkszám

RDV 100 E5

Gyártói típuskód

RDV 100 E5

Fedél szélessége:

102 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyagvastagság:

0.8 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Csatornafedél retesszel, 100x3000mm t=0,8 mm