Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csőbilincs 14 mm csavaros távtartó GT46766 - SAS 14

MásolásMásolás
NIEDAX - Csőbilincs 14 mm csavaros távtartó GT46766

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 14 mm

  • Átmérő - 13-15 mm

  • Kábelek/csövek száma - 1

  • Faltól lévő távolság - Igen

  • Kivitel - zárt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339733408

Sonepar cikkszám

GT46766

Gyártói cikkszám

SAS 14

Gyártói típuskód

SAS 14

Névleges átmérő:

14 mm

Átmérő:

13-15 mm

Kábelek/csövek száma:

1

Faltól lévő távolság:

Igen

Kivitel:

zárt

Rögzítés módja:

csavarmenetes csatlakozás

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Halogénmentes:

Igen

UV-fény álló:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Szín:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 14 mm csavaros távtartó