NIEDAX - Csomózott lánc GT46569 - KCH 20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csomós lánc
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Anyagvastagság - 1.8 mm
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339196609
Sonepar cikkszám
GT46569
Gyártói cikkszám
KCH 20
Gyártói típuskód
KCH 20
Kivitel:
csomós lánc
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Anyagvastagság:
1.8 mm
Anyag minősége:
egyéb
Szakítőerő:
200 N
A tag szélessége:
9 mm
Rögzítéstechnika ; Lánc ; Csomózott lánc