NIEDAX - Csuklós összekötő, függőleges, mag: 106,5 mm SN067077 - WSGV 105 E3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Felület - egyéb
Függőleges csuklós csatlakozó - Igen
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339725304
Sonepar cikkszám
SN067077
Gyártói cikkszám
WSGV 105 E3
Gyártói típuskód
WSGV 105 E3
Kivitel:
hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Felület:
egyéb
Függőleges csuklós csatlakozó:
Igen
Anyag:
acél
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-600 mm
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Hosszúság:
460 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem