Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Ellenőrző lemez fedél GT65275 - RRA 200-25 ALO

MásolásMásolás
NIEDAX - Ellenőrző lemez fedél GT65275

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 200 mm

  • Anyag - alumínium

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - felfekvő

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339862320

Sonepar cikkszám

GT65275

Gyártói cikkszám

RRA 200-25 ALO

Gyártói típuskód

RRA 200-25 ALO

Fedél szélessége:

200 mm

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

felfekvő

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Anyagvastagság:

4 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Ellenőrző lemez fedél