Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Élvédő szalag 8,0x5.5 SN067103 - RKBA 5

MásolásMásolás
NIEDAX - Élvédő szalag 8,0x5.5 SN067103

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas - univerzális

  • Hosszúság - 10000 mm

  • Szélesség - 8 mm

  • Magasság - 5.5 mm

  • Építési forma - védőszalag

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4013339077991

Sonepar cikkszám

SN067103

Gyártói cikkszám

RKBA 5

Gyártói típuskód

RKBA 5

Alkalmas:

univerzális

Hosszúság:

10000 mm

Szélesség:

8 mm

Magasság:

5.5 mm

Építési forma:

védőszalag

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fekete

Anyag minősége:

PVC