NIEDAX - Energiaoszlop függőoszlop 1500mm G68635 - HDUF 50/1500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 50 mm
Hosszúság - 1500 mm
Profilszélesség - 49 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339174102
Sonepar cikkszám
G68635
Gyártói cikkszám
HDUF 50/1500
Gyártói típuskód
HDUF 50/1500
Profilmagasság:
50 mm
Hosszúság:
1500 mm
Profilszélesség:
49 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
U-profil kétoldalas
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
4 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Energiaoszlop függőoszlop 1500mm