Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Energiaoszlop kétold 720mm GT35558 - ESDB 133/720 C

MásolásMásolás
NIEDAX - Energiaoszlop kétold 720mm GT35558

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Világítással - Nem

  • Anyag - fém

  • Kapcsolási funkció - nélkül

  • Szín - egyéb

  • Anyag minősége - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339505142

Sonepar cikkszám

GT35558

Gyártói cikkszám

ESDB 133/720 C

Gyártói típuskód

ESDB 133/720 C

Világítással:

Nem

Anyag:

fém

Kapcsolási funkció:

nélkül

Szín:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Magasság:

720 mm

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

133 mm

Mélység:

122 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Energiaoszlop ; Energiaoszlop kétold 720mm